Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt
Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht und Ratschenfunktion
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen


Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Individuell anpassbar
- Einfach selbst bestücken mit 1/4-Zoll-Standard-Bits, je nach Bedarf
- Durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten an die Arbeitsbedingungen anpassbar
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung
- Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm
- Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung
- Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits
Ergonomische Zebra Qualität
- Robuste, kurze, mattverchromte Klinge
- Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters
- Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!