Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Beständig gegen alle aggressiven Medien
Kein Kleben und Aufquellen
Verhindert somit das Festfressen der Gewinde
Das Ausrichten der Gewindeverbindung, was auch ein begrenztes Zurückdrehen einschließt, ist zulässig
Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind die Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können diese Angaben aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten lediglich als Richtlinie dienen (siehe auch DVGW-Zulassung).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!