Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektgelenkarm OBS 8
Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2-D Verstellung
- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
- Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter
Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen
- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag
Öffnungswinkel 180°/270°
Für Korpus und Endlosbau geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!