Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorwäsche
Kraftvoller Motorreiniger für Motor, Motorraum und Getriebe
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Reinigungsleistung
- Entfernt gründlich und schnell Öl, Fett und andere Verschmutzungen
- Durch seine Viskosität haftet der Reiniger auf senkrechten Flächen und kann so den Schmutz unterkriechen und optimal lösen
Materialschonend
Empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi werden durch das Fehlen von aggressiven Stoffen nicht angegriffen.
Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105
Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.
Enthält keine AOX-Verbindungen und organische Lösemittel
Ohne Phosphate und Komplexmittel
Silikonfrei
Motor, Motorraum und Getriebe werden umweltschonend und gründlich gereinigt, wobei empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi durch das Fehlen von aggressiven Stoffen und dem annähernd neutralen pH-Wert nicht angegriffen werden.
Motorwäsche unverdünnt auf Motor, Motorraum und Getriebe aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mittels Dampfstrahler gründlich abspülen. Auch im Hochdruckreinigungsgerät verwendbar. Mit kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mischverhältnis 1:1 bis 1:10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!