Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messing-Dübel
Innengewindedübel mit metrischem Gewinde als preiswerte Alternative für den Außenbereich, für Beton und Vollziegel
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gerändelte Oberfläche für gute Haltewerte
- Durch Eindrehen einer Schraube/Gewindestange mit metrischem Gewinde spreizt sich der Dübel und verankert sich im Untergrund
- Korrosionsbeständig
- Geringe Verankerungstiefe
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Zur Durchsteck- und Vorsteckmontage geeignet
- Ohne Setzwerkzeug zu verarbeiten

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Bauteil montieren
- Für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- Zur Befestigung von Bauteilen auf Beton und Vollziegel
- Zur Abstandsmontage in Verbindung mit einer Gewindestange
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!