Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmierfett für die Schifffahrt
Teilsynthetisches Schmierfett auf PTFE-Basis
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Unlöslich in Wasser und Dampf
- Zur Anwendung auf Ausrüstungen, die in Süß- und Salzwasser verwendet wird
- Gute Spritzbeständigkeit
- Verbessert die Betriebsbedingungen vieler zu schmierender Mechanismen deutlich
- Synthetische, makromolekülbasierte Formulierung, durch PTFE-Zusatz verbessert
- Verbesserter Reibungskoeffizient
- Arbeit bei hohen Temperaturen möglich
- Gute Haftung auf Metall
- Ermöglicht weniger häufiges Schmieren
- Hervorragende mechanische Stabilität
- Hervorragende Extremdruckeigenschaften, zur Schmierung unter Last stehender Lager
- Sehr gute Vibrationsbeständigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber externen Chemikalien und Korrosion
Speziell für den Einsatz in der Handelsschifffahrt, Freizeitschifffahrt, an Handelshäfen und Wasserstraßen konzipiert
Ideales Schmierfett für feuchte und salzige Umgebungen Zur Schmierung von Bauteilen geeignet, die Wasserspritzern ausgesetzt sind, für Lager, Walzen, Pumpen und Ketten
Für optimale Leistung sollten die zu behandelnden Oberflächen und mechanischen Bauteile sauber und frei von oxidiertem oder altem Fett sein.
Tragen Sie das Produkt mit einer manuellen, pneumatischen oder akkubetriebenen Fettpistole auf. Bewahren Sie es aufrecht und geschlossen in der Originalverpackung auf, nach Möglichkeit in einem sauberen, trockenen und kühlen Bereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!