Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stabil und sicher
- Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt
- Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
Witterungsbeständig
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Optimale Befestigung in verschiedenen Materialien
- Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände
- Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente
- Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.











- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!