Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Karosserieklebstoff Powerbond
Karosserieklebstoff Powerbond - 1
Karosserieklebstoff Powerbond - 2
Karosserieklebstoff Powerbond - 3
Karosserieklebstoff Powerbond - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserieklebstoff Powerbond

Hochfestes 2K-Epoxidharzsystem für die Karosseriereparatur

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochfester Epoxidharzklebstoff


  • Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt

  • Weniger Punktschweißungen

  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller


Glaspartikel-Technologie


Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,25 mm gewährleistet



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten

  • Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert


Durchschweißbar



Schleif-/überlackierbar



Silikon- und VOC-frei

Hinweis

Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.