Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kabelbündelungsbelastung: ca. 25 kg
Material: PA 6.6
Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C
Kabelbandbreite: 4,5 mm
UV-beständig
Halogen- und silikonfrei
Unentbehrlich in jeder Werkstatt bei Service, Montage und Reparaturarbeiten
- Jede beliebige Länge des Kabelbandes möglich
- Geringe Lagerhaltung
- Zeitsparend
- Handlich
- Spannen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Gratfreie Schnittkante
- Einfache Anwendung
- Kein Verschnitt
Der Problemlöser in der modernen Installationstechnik für Kabelbündelungen jeglicher Art, z.B. Befestigen von Kabeln, Kabelbäumen und hydraulischen Versorgungsleitungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!