Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder KBL INOX aus Edelstahl AISI 304 V2A mit Kugelverschluss
Kabelbinder für Einsatzbereiche, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum schnellen, problemlosen und stufenlosen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
Selbstverschließende Kopfkonstruktion verkürzt die Instalationszeit
Enorm robustes Material (100 % Edelstahl)
- rostet nicht
- hitzebeständig
- UV-beständig
- beständig gegen diverse Chemikalien
Kein Abrieb der Kabelisolation
Sicherer Verschlusskopf ohne Verzahnung
Für den Einsatz bei extremen Temperaturen sowie in aggressiven Umgebungen
Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
U.a. für Schifffahrtsindustrie, Bergbau, Chemisch-technische Industrie, Elektro- und Gebäudeinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!