Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Hydraulikdicht niedrigfest
Hydraulikdicht niedrigfest - 1
Hydraulikdicht niedrigfest - 2
Hydraulikdicht niedrigfest - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulikdicht niedrigfest

Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen unter hoher Belastung. Bei Verschraubungen bis zum Berstdruck des Rohres/Schlauches

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Niedrigfest dadurch leichte Demontierbarkeit



Exzellente Beständigkeit gegen alle Hydraulikflüssigkeiten und Kraftstoffe


Hohe Sicherheit, da Beeinträchtigungen durch Auflösung verhindert werden.



Schnelle Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen


Minimierte Standzeiten



100%ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss dadurch haben sie immer eine Hand frei zum Greifen

  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren

  • Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung im Dosierhals
Hinweis
  • Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kuper oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Hydraulikdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.