Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS
Hochleistungsschmieröl für extreme Geschwindigkeiten mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen




Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effektive Anwendung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hohe Kriechfähigkeit für Tiefenschmierung und Schutz
Zuverlässige Haftung und Schutz
- Sehr gut langanhaltendes Schmiermittel
- Effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion
Extreme Beständigkeit
- Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung
- Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)
- Frei von Mikroplastik
Maximale Effizienz
- Niedrige Viskosität für extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung
- Optimale Leistung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten
- Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung
- NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
- Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Zur professionellen Anwendung bei kleinsten Toleranzen, Präzisionsteilen oder auch bei hohen Temperaturbeanspruchungen wie z. B. Lagerungen, Ketten, Gelenken, Federn, Gleitschienen oder Bowdenzüge.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!