Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS

Hochleistungsschmieröl für extreme Geschwindigkeiten mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Effektive Anwendung


  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche

  • Hohe Kriechfähigkeit für Tiefenschmierung und Schutz


Zuverlässige Haftung und Schutz


  • Sehr gut langanhaltendes Schmiermittel

  • Effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion


Extreme Beständigkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Frei von Mikroplastik


Maximale Effizienz


  • Niedrige Viskosität für extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung

  • Optimale Leistung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.