Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS 2000®
Das extrem hochdruckbeständige Teilsyntheseöl bietet exzellenten Hafteigenschaft mit hervorragender Korrosionsschutz
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für geräuschfreie Leistung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
Zuverlässige Haftung und Schutz
- Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung
- Kein Wegschleudern des Schmierstoffs bei schnelldrehenden und rotierenden Teilen
Vielseitige Verträglichkeit und Schonung
- Schützt und pflegt O- und X-Ringe
- Greift lackierte Untergründe nicht an
- Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel
Minimierung von Verschleiß
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
Zur professionellen Anwendung bei universellen Schmierungen und bei hohen Druckbeanspruchungen wie z. B. Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Bowdenzüge, Bolzen, Gelenken, Scharniere, Umlenkhebel, Schließkeilen, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen, offenen Zahnrädern, etc.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!