Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 200
Hochwertiges, weißes Langzeit-Wartungsfett mit PTFE sorgt für gute Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit hervorragender Hafteigenschaft
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effektive Belastbarkeit und Geräuschreduzierung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hohe Druckbeständigkeit und gute Schmierfähigkeit
Optimales, langanhaltendes Abdichtverhalten
- Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung und bester Oxidationsstabilität
- Längere Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
- Erstklassige Abdichtung gegen Witterungseinflüsse
- Hervorragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz
Hervorragende Materialverträglichkeit
- Schützt und pflegt O- und X-Ringe
- Greift lackierte Untergründe nicht an
- Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel
Spezielle Pigmentierung
- Optimale Schmierstellenerkennung bei Wartung und Inspektion dank weißer Pigmentierung
Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
- Gute Notlaufeigenschaft und Temperaturbeständigkeit
Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen von beweglichen Teilen bei denen Schmierstellen während Wartung und Inspektionen erkennbar sein sollen wie z. B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen, etc.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!