Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S - 1
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S - 2
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S - 3
Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektroden-Handschweißinverter EWI 200S

Das Doppelinverter-Schweißgerät ist mit modernster IGBT-Technologie für das ARC- und LIFT-Schweißen ausgestattet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die technologisch modernste PFC-Steuerung (Power Factor Correction)


Bietet Energieeinsparung sowie zuverlässige und konstante Lichtbogenleistung



Einfache Handhabung


Präzise digitale Einstellung von Schweißstrom und Schweißnaht mit hervorragenden Ergebnissen



Praktisches Design


Dadurch kann die Maschine leicht transportiert werden, was den Einsatz an fast jedem Einsatzort ermöglicht



IGBT-Technik


IGBT-Technik bietet fließfreies Schweißen bei instabiler Spannung (bei Arbeit mit Generatoren)



Umschaltbar in zwei Schweißmodi


Neben dem Stick-Modus kann es auf WIG-Start umgeschaltet werden, wodurch mit einem „Lift-WIG“-Brenner einfaches WIG-Schweißen ermöglicht wird



Verbessertes Kühlkonzept


Reduziert den Staub im Inneren der Maschine und verlängert die Arbeitszyklen



Glatter und gleichmäßiger Lichtbogen


Bogenkraft-Regulierung



Hot Start


Hervorragende Zündung



Anti-Stick-System


Kein Festkleben der Elektroden

Hinweis
  • Arc Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird automatisch auf den gewählten Schweißstrom eingestellt.

  • Antihaftsystem: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung der Stromstärke. Dadurch erlischt die Elektrode nicht und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.

  • Max. Elektrodendurchmesser für Kurzzeitschweißen. Das Gerät ist auf hohe Werte (170-200 A) eingestellt