Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme
Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug. Für den Einsatz auf Winkelschleifer
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem schnelles Bohren
aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung
Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs
Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen
- Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
- Kein Wasser notwendig!
- Keine Drehzahlregulierung nötig.
- Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.
- Speziell geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug mit einer Materialstärke bis 15 mm. Stärkere Materialien bis zur angegebenen Arbeitslänge können gebohrt werden, allerdings sind dann häufigere Kühlpausen notwendig.
- Geeignet für harte Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten, hartgebrannte Ziegel.
- Anbohren: Bei laufender Krone schräg ansetzen, dann nach und nach senkrecht stellen.
- Leicht kreisende Bohrbewegungen erhöhen die Bohrgeschwindigkeit und schonen die Bohrkrone.
- Achtung: Speziell bei längerem Bohren ab ca. 30 Sekunden und bei größeren Materialstärken müssen kurze Kühlpausen gemacht werden.
- Regelmäßige Kühlpausen verlängern generell die Lebensdauer der Bohrkronen.
- Bohrkronen nur drehend einsetzen!
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!