Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W.EASY Box 2.0 Software
Zwingend erforderliche Lizenz zur Nutzung der W.EASY Diagnose. Ermöglicht dank modernster Technologie intelligente Werkzeuge für effizientes Arbeiten.
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Freischaltung der W.EASY Box 2.0 für die W.EASY Mehrmarken-Diagnose
Notwendige Lizenz zum Arbeiten mit der W.EASY Mehrmarken-Diagnose
Effizientes Arbeiten dank Freischaltung intelligenter Zusatzfunktionen in der W.EASY Mehrmarken-Diagnose
- FlightRekorder zur Auswertung der aufgezeichneten Echtzeitdaten während der Fahrt mit der W.EASY Box 2.0
- Quick-Scan - Kompletter Fahrzeugscan in weniger als 5 Minuten
- VIN Decoder - Automatische Fahrzeugerkennung durch Auslesen der Fahrgestellnummer
- VIN Suche - Schneller und direkter Zugriff auf das angeschlossene Fahrzeug durch Eingabe der Fahrgestellnummer in der W.EASY Suchleiste
- Lesen Sie dank der implementierten standardisierten EOBD Diagnose alle Motoren aus
EOBD Diagnosemodul
- Fehler lesen / löschen
- Freeze Frames – Daten auslesen
- Datenlisten anzeigen, auch grafisch
- Readiness-Codes (Bereitschafts-Codes)
WABCO Trailer-Scan
- System-Identifikation für WABCO Trailer-Systeme
- Funktion nur verfügbar in Verbindung mit einer WABCO Systemdiagnose Lizenz
Haldex OE Diagnose Modul
- Freischaltung der Diagnose-Kommunikation mit der originalen Haldex Diagnoseanwendung DIAG+
- Haldex Modul nur verfügbar in Verbindung mit einer Haldex Lizenz
Mit Kauf stimmt der Kunde den Nutzungsvereinbarungen von WABCOWÜRTH zu. Diese sind unter www.wabcowuerth.com zu finden.
Grundvoraussetzung zum Arbeiten mit der W.EASY Box 2.0. Gewährleistet Sicherheit in der Diagnosekommunikation sowie zusätzliche Features wie z.B. Flightrekorder,
Spannungsüberwachung, Quick-Scan, WABCO Trailer Scan, EOBD Modul, Haldex, Hotline uvm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!