Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 1
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 2
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 3
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig

Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter profilloser Innensechskant-Schraubverbindungen mit innovativem neuem Super-Grip-Profil

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil

  • Für alle Innensechskant Schraubverbindungen

  • Diese Sonderbits greifen fressend in das verbliebene Profil und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau

  • Besonders langlebig durch hochwertiges Material

  • Verwendung in Akku-Bohrmaschine oder Ratsche mit Aufnahme-Adapter


Inhalt:


  • Je 1 x Bit SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm mit 6 mm Schaft

  • Je 1 x Bit SW 7, 8 und 10 mm x 40 mm - 10 mm Schaft

  • 1 x 1/2 Zoll Bithalter 10 mm Aufnahme