Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Super Grip Innensechskant Bit Satz 11-teilig
Zum Lösen und Entfernen rund gedrehter profilloser Innensechskant-Schraubverbindungen mit innovativem neuem Super-Grip-Profil
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil
- Für alle Innensechskant Schraubverbindungen
- Diese Sonderbits greifen fressend in das verbliebene Profil und ermöglichen nahezu immer den restlosen Ausbau
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material
- Verwendung in Akku-Bohrmaschine oder Ratsche mit Aufnahme-Adapter
Inhalt:
- Je 1 x Bit SW 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm mit 6 mm Schaft
- Je 1 x Bit SW 7, 8 und 10 mm x 40 mm - 10 mm Schaft
- 1 x 1/2 Zoll Bithalter 10 mm Aufnahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!