Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff LPE
Haftschmierstoff für anspruchsvolle Leistung insbesondere im Baubereich.
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimale Kriechfähigkeit
- Sofort ablüftend
- Sehr gute Haftung auf Metall
- Geeignet für Teile, die sehr hohen Druckbelastungen, Stössen und Schwingungen ausgesetzt sind
- Schützt vor Korrosion
- Wasserresistent, auch gegen Salzwasser, Laugen und Säuren
- Temperaturbeständig von -35°C bis +200°C
Metallteile bei Kränen, Mischmaschinen,Zahnräder, Seile, Ketten, Kettengetriebe, Scharniere, Kardangelenke, Zahnstangen,Führungsschienen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!