Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 1
 -  - 2
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 3
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 4
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 5
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 6
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 7
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 8
Akku Li-Ion 18 Volt  5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Verbesserte Leistungsfähigkeit: Durch das optimierte Gehäuse und die neue Zellanordnung des M-CUBE W-CONNECT Akkus wird eine optimale Wärmeabfuhr ermöglicht, was hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung bei leistungsstarken Anwendungen garantiert

  • Zelltechnologie: Wir setzen moderne, leistungsfähige und robuste Lithium-Ionen Zellen ein. Ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz

  • Robust: Der integrierte, stabile Zellrahmen umschließt die Zellen, sorgt für einen festen Sitz und optimalen Wärmeabtransport und schützt somit den Akku vor Überhitzung und Erschütterungen. Softkomponenten schützen den Akku vor Sturzschäden und minimieren das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen

  • Verbessertes Handling: Das optimierte Verrastungselement und Griffflächen ermöglichen ein einfacheres Einschieben bzw. Herausziehen des Akkus aus der Maschine

  • Ladeanzeige: Mehr Benutzerfreundlichkeit und effizientere Nutzung des Akkus infolge der übersichtlichen und eindeutigen Ladestandanzeige

  • Kompatibilität: Der 18V M-CUBE W-CONNECT Akku ist mit allen bisherigen und neuen M-CUBE 18V Akku-Maschinen kompatibel


W-CONNECT-fähig


Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für das Modul WCM-BT, welches die Geräte zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt.

Anwendungsgebiet