Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 1
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 2
Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wiederaufladbare LED-Handleuchte Ergopower Compact

Leistungsstarke LED-Handleuchte in kompaktem Design

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusives Würth-Design



IP65-Schutz gegen Wasser und Staub


Besonders griffiges Zwei-Komponenten-Gehäuse



Hohe Biegsamkeit


Ein Haken



Handriemen



Hauptleuchte: SMD-LED mit 5 W, LED-Punktleuchte mit 2 W



Leuchtenkopf um 160° schwenkbar


Punktleuchte auf dem Leuchtenkopf



Starke Magnete


Zwei Magnete auf der Rückseite und einer an der Unterseite der Leuchte



Akku-Ladezustand


Vier Kontrollleuchten



Aufladung über USB-C-Schnittstelle



Schaltermodi


Punktleuchte, Hauptleuchte schwach, Hauptleuchte stark



Modernster Li-Ionen-Akku


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Die Leuchtstärke ist stufenlos einstellbar:


  • Hauptleuchte schwach: 225 lm

  • Hauptleuchte stark: 450 lm

  • Punktleuchte: 150 lm
Hinweis

Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh