Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Die robuste Bauweise stellt sicher, dass alle Bauteile für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt sind und auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen überstehen.

  • Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer

  • Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten