Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90°
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90° - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfrästaschenkopf 90°

Universelle Vollgewindeschraube zur schnellen, dauerhaften Fixierung von Holz-Holz-Verbindungen oder Metall-Holz-Befestigung im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kundenservice anrufen: (0212) 866 62 00

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head