Priz kapağı Tip S
Kapak fişi, tip S
VW/AUDI-KAPUT İZOLASYON KOPÇASI SİYAH
Ürün no. 0501101344
EAN 4049557641966
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
To cover holes in components
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 10,5-10,7 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 4-4,2 mm |
Kafa çapı (A) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 12,5 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 2 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 66 - Poliamit |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1H586384901C, 1H5863849A, 1H5863849A9B9 |
kurulum konumu | Üniversal, Gövde altı |
Araç tipi | Üniversal |