Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Priz kapağı Tip 2

Kapak tapası, tip 2
FORD-KAPI DÖŞEME KOPÇASI GRİ

Ürün no. 0501102023

EAN 4049557642789

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Priz kapağı Tip 2

Ürün no. 0501102023

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Merkezde birleşen dört ayak

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Hızlı ve basit bastırmalı montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

8,4-8,62 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,7-6 mm

Kafa çapı (A)

18 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,5 mm

Baş altı uzunluk (C)

15,6 mm

Renk

Gri

Malzeme

Polioksimetilen

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1018434

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler