Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kilit rondelası S

Düz yay çeliği, S tipi
PUL-TIRTIKL-KONİK-SİYAH-S-D3,0X5,5X0,45

Ürün no. 04933

EAN 4011231412933

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kilit rondelası S

Ürün no. 04933

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yay çeliği, düz

Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.

Not

Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

İç çap (d1)

3,2 mm

Dış çap (d2)

5,5 mm

Yükseklik (h1)

0,9 mm

Kalınlık (s1)

0,45 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

S

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler