Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

DIN 125 paslnmz çelik A4 140 HV düz
PUL DIN125-A-140HV(A4)-D5,3

Ürün no. 04125
EAN 4011231363426

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe cıvata ve somunlar için düz pul

Ürün no. 04125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 125 paslanmaz çelik, A4
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M5

Şekil

A

İç çap (d1)

5,3 mm

Dış çap (d2)

10 mm

Kalınlık (h1)

1 mm

Standartlar

DIN 125

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Vickers sertliği, HV

140 HV

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler