Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Nötr silikon

Nötr silikon TR
NÖTR SİLİKON BEYAZ 600ML

Ürün no. 0892510020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Nötr silikon

Ürün no. 0892510020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Genel amaçlı, nötr sistem kürleşen, geniş kullanım alanına sahip, yüksek performanslı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.
  • Kötü hava şartlarına, UV ışınlarına ve eskimeye karşı son derece dayanıklıdır.

  • Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60°C, +180°C).

  • Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.

  • Kokusuz kürleşir ve pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar.

  • Havadaki nemle kürleşir, kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.

  • Solvent içermez ve %100 silikondur.

  • Kürleşirken koku yapmaz.
NotÜzeri boya tutmaz. Buz tutmuş veya ıslak yüzeylere uygulamayınız. Kürleşmek için neme ihtiyaç duyduğundan, havayla temas etmeyen tamamen kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Direkt olarak yiyeceklerle temas ettirilmemelidir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Güvenlik bilgi formu

Kullanım alanıİç ve dış mekanlarda her türlü yapı elemanlarının birleşim yerlerinde. Giydirme cephe uygulamalarında sızdırmazlık için. Pencere, cam, kapı ve doğrama montajlarında sızdırmazlık için. Metal, cam, porselen, çelik vb. malzemelerin birleşim yerlerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. Mermer, granit ve diğer doğal taşların montaj ve sızdırmazlık uygulamalarında. Hassas metallerin montaj ve sızdırmazlğında.
KılavuzUygulama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır. Min. derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için, derz derinliği genişliğinin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir. Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Henüz kürleşmemiş silikon, Art.-Nr. 0893 140 Endüstriyel Temizleyici ile temizlenebilir.

İçerik

600 ml

Kimyasal baz

Silikon

Renk

Beyaz

Min. yüzey oluşturma süresi

5 dak

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Sürekli hareket emilimi

350 %

Yoğunluk

1,2 g/ml

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Min./maks. yüzey oluşturma süresi /koşullar

5-10 dak / 23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı/koşullar

2,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Üretimden itibaren raf ömrü

15 Ay

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 ila 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 ila 180 °C

Kaplama uyumluluğu

Hayır

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Hayır

Shore A sertliği

10A-30A

Min. kopma uzaması

350 %

Kopma anındaki uzama koşulları

ASTM D-412'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı

F

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler