Pop perçin, tip S
Pop perçin, tip S
OPEL-KÖR PERÇİN 4X14 ALU/ÇELİK
Ürün no. 0501103054
EAN 4046778499239
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Mandren yüzeyi | Düz |
Manşon malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,10-4,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 9,00-10,50 mm |
Perçin çapı | 2,10 mm |
Perçin uzunluğu | 48,40 mm |
Kafa çapı | 12,00 mm |
Vida başı yüksekliği | 2,50 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1406528, 90589346, |