Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, düz başlı

Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇN-ALU/ST A2K(16,5-21,5)4X25

Ürün no. 09374 25
EAN 4011231861922

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, düz başlı

Ürün no. 09374 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok kullanımlı pop perçin

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4 x 25 mm

Min./maks. kavrama aralığı

16,5-21,5 mm

Kafa çapı (dk)

8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1 mm

Kesme kırılması yükü

1200 N

Germe kırılması yükü

1700 N

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Çelik

Mandren yüzeyi

Galvanizli

Matkap deliği çapı

4,1 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler