Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

Altıköşe başlı için tornavida
LOKMA TORNAVİDA-10X125MM
ZEBRA

Ürün no. 061343610
EAN 4038898272519

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Altıköşe başlı bağlantılar için lokma tornavida

Ürün no. 061343610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
  • Şaft: Yuvarlak şaft, mat krom kaplamalı

  • Uç: DIN 475/2

  • Standart: DIN 3125
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

10 mm

Bıçak uzunluğu (A)

125 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler