Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

DIN 933 çelik 8.8 çinko kaplamalı
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW17(A2K)M10X20

Ürün no. 005710 20
EAN 4011231099660

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 005710 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 933, çelik 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M10

Uzunluk (l1)

20 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,4 mm

Harici sürücü (s1)

WS17

Standartlar

DIN 933

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe