Isı ile daralan lehimli kablo klemensi
Isı ile daralan kablo klem, UL onaylı
ISIT.LEHİMLİ KABLO BİRLEŞTİRİCİ 6,0 SARI
Ürün no. 05559233
EAN 4011231456975
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
- Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru
Not
Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
Min./maks. tel kesiti | 4,00-6,00 mm² |
Maks. demet çapı | 6,0 mm |
Renk | Sarı |
Yalıtkan dayanımı | 2 kV/mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 125 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 500 °C |
Uzunluk | 42 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!