Pop perçin, açık, kopan mandrenli ve havşa başlı ISO 15978, havşa başlı, alüminyum/çelik
ISO 15978 alüminyum/çelik çinko kap., havşa başlı
PERÇİN 5*16
Ürün no. 093865016
EAN 4058794181869
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Düz alüminyum; pim: Çinko kaplamalı çelik, mavi pasifize
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,1 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Min./maks. kavrama aralığı | 8,0-12,0 mm |
Matkap deliği çapı | 5,1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1400 N |
Germe kırılması yükü | 2000 N |
Nominal çap x uzunluk (Ø d x l) | 5 x 16 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 120 derece |
Kafa açısı | 120 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!