Tas menteşe TIOMOS click-on 110
Tas menteşe Tiomos Mini 110 click-on
TIOMOS 110 DERECE MENTEŞE C19
Ürün no.
F028138096
EAN 9003012984376
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Entegre sönümlemeli
24 mm kapak kalınlıklarına kadar optimum funga değerleri
Helezon vida ile konforlu derinlik ayarı
Uyumlu montaj plakası ile 3 boyutlu ayarlama
İlgili tabanla 3 boyutlu ayar versiyonu/modeli
- Entegre frenli (3 kademeli fren ayarı)
- Entegre frensiz
- Otomatik kapatma işlevi olmayan (Yaysız)
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kapak konumu | Kapalı |
Krank | 19 mm |
Yastıklama etkisi | Evet |
Yay | Evet |
Montaj tipi | Vidalı |
Delik delme | 48/9 mm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Malzeme | Zamak |
Açılma açısı (derece) | 110 Derece |