S1 Boğazlı iş güvenliği ayakkabısı Siyah
Boğazlı iş güvenliği ayakkabısı, S1, model 026
S1 İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI BOĞAZL.SYH 41
Ürün no.
5357026410
EAN 4050641339089
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
EN ve ISO standartlarına uygun kışlık S1 iş güvenlik ayakkabısı.
- 200J’luk darbelere ve 15kN’luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması.
- Kaydırmaz özellikli, tek katmanlı poliüretan taban.
- Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlık
NotÜrünün güvenliği ve kullanım ömrü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek benzin, asit, çözücü gibi ürünlerin temasından kaçınınız.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıEndüstriyel sahalar, metal-mekanik sektörü, tarım sanayi, depolar, kamu şirketleri.
KılavuzAyağınıza uygun büyüklükte ve kalıpta ayakkabı seçiniz. Ayakkabınızı giyerken, ayakkabı çekeceği kullanınız. Ayakkabıları, kuru, temiz ve iyi havalandırılan bir alanda saklayınız. Ayakkabıları, düzenli olarak uygun bir bez veya fırça ile temizleyiniz. Islanmış deri veya süet ayakkabıları, fırın, kalorifer veya benzeri ısı kaynakları üzerinde veya yakınında kurutmayınız, oda sıcaklığında kurumasını sağlayınız. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyiniz. Ayakkabıların ayağın teriyle nemlendikten sonra havalanmak için en az bir gün bekletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü koku oluşabilir ve ayakkabıların ömrü kısalır.
Renk | Siyah |
Boyut | 41 |
Saya malzemesi | PU |
Güvenlik kategorisi | S1 |
Ayak genişliği | Orta |