Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo mavi, form C
HSSE MAK.KILAVZ.KÖR DELK.DIN371-MAVİ-M10
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kesme geometrisi, çelik malzemelere özel olarak geliştirilmiştir
- Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş mikro geometri ve çapraz kademeli dişli parça
- Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Gönye boyutu | 8 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 8,5 mm |
Bükme açısı | 40° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |