Plastik genişletme perçini Tip 3
Plastik genişletme perçini, tip 3
VW/AUDI-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no.
0501101629
EAN 4047376894365
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Şapkalı taban
Kolay montaj ve söküm
Elle monte edilmesi de mümkündür
Yüksek tutma kuvveti ve parçada güvenli tutuş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Sac metal bağlantı yerleri
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 2-5 mm |
Kafa çapı (B) | 20 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 3,7 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 10 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 8,7 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 66 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4D0807300B, A0009907892 |