Polisaj mopu
Polisaj Mopu Keçe/Keten Komb.
ZIMP.MOPU-KEÇE-KETEN-100X100MM-P180/150
Ürün no. 0672918150
EAN 4011231553766
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüzey zımparalama makineleri için 6 mm bağlantı yuvalı ve 19 mm boyutunda delikli
- Orta sertlik
- Normal korundum
- Sentetik reçine bağlı taşlama segmentleri
- Dairesel hız: Kullanılan makineye göre belirlenir ancak 30 m/sn = 3700 devir/dakikadan fazla olmaz
Genel çalışma talimatları: Yüksek hızlarda, kalın kumlar daha ince kumlar gibi davranır ve düşük hızlarda ince kumlar daha kalın kumlar gibi davranır.
Düşük temas basıncı olan aletler kullanın; yüksek temas basıncı erken aşınmaya yol açar.
Yetersiz talaş kaldırma söz konusu olduğunda temas basıncını arttırmak yerine daha kalın kum kullanın.
Dikkat: Dönüş yönüne dikkat edin! Moplar yalnızca saat yönünde dönüş için uygundur.
Veri sayfaları(X)
Matlaştırma ve polisaj için uygundur. Metaller, sert plastikler ve ahşap üzerindeki küçük çizikleri giderir
İşlenecek malzemeler: Dövme çelik, dövülebilir demir, gri dökme demir, karbon çeliği, derin çekilmiş çelik, çelik şerit, enjeksiyonla kalıplanmış çinko, demir dışı metaller, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, ahşap.
Çap x genişlik x matkap deliği | 100 x 100 x 19 mm |
Tasarım | 6 mm takoz koniği ile |
Polar tane büyüklüğü | 180 |
Keten ızgara boyutu | 150 |
Aşındırıcı madde malzemesi | Normal korindon |
Maks. dairesel hız | 30 m/s |
İşlenecek malzeme | Dövülmüş çelik, Dövülebilir dökme demir, Gri dökme demir, C-çelik, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, Çelik kuşaklar, Derin çekilmiş çelik, Enjeksiyonla kalıplanmış çinko, Demir dışı metal, Ahşap |