Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Polisaj Macunu AP30+

Polisaj ve sızdırmazlık maddesi Mumlu Cila AP30+
MUMLU CİLA AP30+ 5L

Ürün no. 089346805

EAN 4045989970964

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Polisaj Macunu AP30+

Ürün no. 089346805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tek seferde polisaj ve sızdırmazlık sağlama, Mumlu Cila
  • Tek seferde mükemmel polisaj ve sızdırmazlık sağlar

  • Boyadaki ince dokuyu pürüzsüz hale getirin

  • Yüzeyde derinlemesine parlaklık ve yüksek canlılık sağlayın

  • İçinde mum parçacıkları vardır (Dolgu macunu etkisi)

  • Emülsiyonlaştırılmış benzin fraksiyonlarına sahip su bazlı formül (su emülsiyonunda yağ)
Not

Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir!

Kullanım alanı
  • Hava şartları sebebiyle biraz zarar görmüş ve eskimiş vernik için
Kılavuz

Kullanmadan önce aracı yıkayın



Şişeyi iyice çalkalayın



Elle:


Yumuşak bir ped kullanarak boya yüzeyine eşit bir şekilde uygulayın. Dairesel bir hareketle çalışın. Etkisini göstermesi ve kuruması için biraz bekleyin. Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin.



Makineyle:


  • Ürünü yüzeye yayarak bir temizlik pedinin üzerine az miktarda uygulayın

  • Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın

  • 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınç uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar yüzeyi işleyin

  • Bölüm bölüm çalışın!

  • Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin

İçerik ağırlığı

4850 g

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Su, hidrokarbon

Koku/oda kokusu

Vanilya

Renk

Açık yeşil

pH değeri

8,0

Yoğunluk

0,97 g/cm³

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Hayır

Teknik veriler
Görünüm: Kremalı sıvı
Renk: Soluk yeşil
Koku: Vanilya
20°C'de pH değeri: ∼8,0
20°C'de özgül ağırlık: ∼0,97 g/ml
Raf ömrü/depolama: 24 ay
İçindekiler Ürün No. P. Miktarı
500 ml 0893 468 1/12
1 L 0893 468 001 1/6
5 L 0893 468 05 1
200 L 0893 468 200 1

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler