WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası
WÜPOFAST Z kafa tipi çlk glv.
HB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)4,5X70/40
WUEPOFAST
Ürün no.
017434570
EAN 4011231227629
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertleştirilmiş çelik, galvanize, mavi pasifize
- Sürtünmeyi önleyen kaplama
- Önceden delinmiş kafa
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap (d) | 4,5 mm |
Uzunluk (l) | 70 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Kafa kontrol deliği | Evet |
Kafa kontrol deliği çapı | 2,5 mm |
Kafa çapı (dh) | 9 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş biçimi | Tek diş |
Diş uzunluğu (lg) | 40 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4,607 g |