Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Polisaj Halkası

Polisaj halkası yumuşak
POLİSAJ KEÇESİ-YUMUŞAK-BEYAZ-D150MM

Ürün no. 067304 150

EAN 4038898168256

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Polisaj Halkası

Ürün no. 067304 150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yumuşak
  • Daha kısa işlem süreleri ile üç kat daha fazla malzeme kaldırma gücü

  • Daha kolay kullanım için daha kolay kaplama ağırlığı

  • Daha az temas basıncı gerektirir, daha az yorulma oluşturur

  • Geleneksel kumaş disklere göre belirgin ölçüde daha düşük macun tüketimi nedeniyle tasarruf sağlar

  • Sürekli değişen yüzey yapısı ve sık katman sayesinde çizgi içermeyen çalışma

  • Polisaj halkaları, yüksek parlaklıkta polisaj için özel olarak geliştirilmiş, tamamen mekanik olarak birleştirilmiş, yenilikçi ve esnek bir keçeden üretilmiştir

  • 10 katlı
Not

Pastayı makine çalışırken uygulayın!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çok parlak polisaj veya neredeyse bütün parlatılabilir malzemelerin parlatma macunuyla cilalanması için


İşlenecek malzemeler: Çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller ve plastik parçalar ve kaplamalar

Kılavuz

Ön zımparalama ne kadar iyiyse parlatma için gerekli olan efor o kadar az ve kısa süreli olur. Metaller, 280 veya 320 dokuma tabanlı zımpara ile önceden zımparalanmalıdır.


Her iş adımı, bir öncekine çapraz veya diyagonal olmalıdır.


Önemli: Özel çalışma adımları dikkatlice takip edilmediğinde, yüzeydeki kusurlar polisaj sırasında daha da belirgin hale gelir.


Her pasta için ayrı bir polisaj halkası seti kullanılmalıdır. Bu, farklı macunların karıştırılmasını ve kusurlu sonuçlar elde edilmesini önler.


Tıkanmış polisaj halkalarını tel fırça ile hafifçe bastırarak temizleyin.


Fren balata temizleyici ile yüzeydeki polisaj kalıntılarını temizleyin.


Uygulama tavsiyeleri, başlangıç yüzeyinin ne kadar iyi durumda olduğuna veya son bitirme yüzeyi için ne kadar yüksek gereksinimler bulunduğuna bağlı olarak genel karaktere sahiptir.


Tavsiye edilen çalışma hızı: yaklaşık 25 m/s. (PM 200-E için aşama 4-6'ya karşılık gelir).


Doğru prosedür ve hız duruma göre belirlenmelidir.


Ön testi yapın veya kendi testlerinizi uygulayın!

Çap (Ø)

150 mm

Paslanmaz çelik için uygun

Evet

Çelik için uygun

Evet

Demir dışı metaller için uygun

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Polisaj Pastası

PASLANMAZ POLİSAJ PASTASI-MAVİ-160X70X70

Sisal/bez halka, polisaj halkası için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler