Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pnömatik dairesel salınımlı zımpara makinesi DTS 152C

Havalı dairesel zımpara makinesi DTS 152C
HAVALI DAİRESEL ZIMP.MAK.(752 0YENİ)
MASTER

Ürün no. 07037521
EAN 4045989637232
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pnömatik dairesel salınımlı zımpara makinesi DTS 152C

Ürün no. 07037521

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

5 mm'lik dairesel zımpara diski (kaba işleme için)

Sağlam ve dayanıklı


Güçlü motor ve toz korumalı rulman



En iyi zımparalama sonuçları ve yorulmadan çalışma için minimum titreşim


3 denge noktalı sürücü



Basınçlı hava bağlantısını kesmeden zımparalanan parçanın ve zımpara kağıdının değişimi için mükemmel ayarlama


Değişken hız kontrolü



Harici toz emme için


Vakumlu temizleyici veya sabit çektirme sistemleri ile optimum temizleme fonksiyonu sayesinde minimum toz birikimi



Ergonomik tasarım ve mükemmel tutma imkanı


Son derece kompakt muhafaza tasarımı

Not

Aşağıdakiler geçerlidir: Dairesel hareket = 2 x Zımpara hareketidir. Terimlerin kullanımı her zaman standart değildir. Hava bağlantı nipeli teslimat kapsamına dahil değildir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Ahşabın, metal yüzeylerin, kaportanın kuru zımparalanması, boya, pas vb. tabakalarının temizlenmesi için. 5 mm'lik dairesel zımpara diski özellikle kaba işleme için uygundur

Zımpara plakası çapı

150 mm

Zımpara stroku

5 mm

Maks. rölanti devri

12000 dev/dk

Güç çıkışı

186 W

Çalışma basıncı

6.3 bar

Hava tüketimi

113 l/min

Makine ağırlığı

0,71 kg

Min. hortum iç çapı

9 mm

Bağlantı dişi

1/4 inç

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TABN.ORTA.ÇOK DELİKLİ D150

Tozsuz çalışma ve optimum sonuçlar için.
x 1 ad.
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler