Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yapıştırıcı sızdırmaz Marin çok amaçlı yapıştırıcı

Marin çok amaçlı yapıştırıcı
YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ MARİN SİYAH 310ML

Ürün no. 08932913
EAN 4050641563996

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı sızdırmaz Marin çok amaçlı yapıştırıcı

Ürün no. 08932913

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Denizcilik alanında kullanım için çok yönlü elastik PU yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

Geniş uygulama alanı


Bilinen birçok malzemede çok iyi tutunma sağlar



Esnek


  • Yüksek elastikiyet sayesinde farklı malzemelerin esneme dereceleri telafi edilir

  • Titreşim ve ses sönümleyici


Yavaş kabuk bağlama süresi


  • Büyük bileşenlerin yapıştırılmasına ve/veya sızdırmazlıklarının sağlanmasına olanak sağlar

  • Yapıştırılan parçalar yeniden konumlandırılabilir


Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir


  • / Nihai kürleşmeden sonra mekanik işlem uygulanabilir

  • Nihai kürleşmeden sonra üzeri boyanabilir


VOC içermez ve neredeyse kokusuzdur



/ UV ışınlarına, eskimeye ve hava koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır

Not

Bu ürünün alkid reçine boya sistemleri ile temas etmesine izin vermeyin. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Sızdırmazlık maddesinin üzerini boyarken boya filminin kalınlığı ve sertliğinin yapıştırıcının elastikliğini kötü yönde etkileyebileceğini ve bu nedenle çatlaklara neden olabileceğini hesaba katın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Özel olarak denizcilik sektörü için geliştirilmiş, poliüretan bazlı, tek bileşenli elastomerik sızdırmazlık maddesi


İç ve dış mekanlarda çeşitli sızdırmazlık uygulamaları ve hafif yapıştırmalar içindir. Banyolarda, iç ve dış mekanlarda, dekoratif panellerde ve deck kaplamalarında sızdırmazlık için kullanılır.



Marin çok amaçlı yapıştırıcı ahşap, alüminyum, polyester, PVC ve metaller gibi birçok yüzey malzemesinde tutunma sağlar.

Kılavuz

Yüzeyler; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.



Düzeltme işlemi, yapıştırıcı kabuk bağlamadan önce tamamlanmalıdır.


  • Kürleşmemiş malzeme, Yapışkan Temizleyici Sprey art. no. 0893 141 ile çıkarılabilir.

  • Kürleşmiş malzeme yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir


Marin çok amaçlı yapıştırıcı nihai kürleşmeyi sağladığı zaman üzeri boyanabilir ancak boya uyumluluğu önceden test edilmelidir.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Nem kürleyen 1K poliüretan

Renk

Siyah

Yoğunluk/koşullar

1,15 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Min. birleşik germe ve kesme direnci

1.4 N/mm²

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Mineral yağlar
Yakıtlar
Bitkisel yağlar
Hayvansal yağlar
Yağlar

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / maks. 25°C'de

VOC içermez

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler