Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift halkalı cırcırlı anahtar 4'ü 1 arada

4'ü 1 arada cırcır yıldız anahtar
CIRCIRLI-YILDIZ ÇOK AMAÇ.ANAH.6/17-18/19
ZEBRA

Ürün no. 0714257019
EAN 4047376200265
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı cırcırlı anahtar 4'ü 1 arada

Ürün no. 0714257019

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, düz
  • Uç: Çift halka uçlu POWERDRIV® çift altıgen

  • Hassas dişli, 72 diş

  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu ile tek elle kullanım

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı

  • Geometri: Düz halka ucu


Tek cırcır anahtarla 4 farklı boyut


En yaygın kullanılan anahtar boyutları sadece 2 adet cırcır anahtarıyla karşılanmaktadır.



1/4 inç uç adaptörü mevcuttur


Bir uç cırcırı olarak kullanmak için 10 mm cırcır anahtara yerleştirmeniz yeterlidir.



Ulaşılması zor alanlar için


Dar cırcır kafası

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

16 x 17 mm
18 x 19 mm

Uç tipi

On iki kenarlı baş

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L)

230 mm

Halka kalınlığı (a1)

10,3 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

11 mm

Cırcır kafa yüksekliği (b1)

18 mm

Cırcır kafa yüksekliği 2 (b2)

20 mm

Halka dış çapı (d1)

33 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler