Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik tutma kollu tek açık uçlu anahtar

Tek açık uçlu anah., ayarlanabilir, 2C tutma kollu
İNGİLİZ ANAHTARI-MAX.39MM

Ürün no. 071522308

EAN 4049557472515

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik tutma kollu tek açık uçlu anahtar

Ürün no. 071522308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ekstra geniş çeneler ve ergonomik plastik tutma kolu.

Dar alanlarda kullanım içindir.


Sıradan İngiliz anahtarlarına göre %60 daha geniş çeneler.



Özellikle daha büyük somun ve cıvatalarla çalışma sırasında daha az yorularak rahat çalışma


Ergonomik plastik tutma kolu

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. lama boyunca genişlik (A)

39 mm

Uzunluk (L)

216 mm

Uzunluk (inç) (L)

8 in

Anahtar kafasının maks. dış ölçüsü (B)

73 mm

Çene kalınlığı (T)

6,2 mm

Kalınlık (S)

14 mm

Çene konumu

15 Derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler