Havşa yıldız başlı vida, matkap uçlu
ISO 15482 çelik çinko kaplamalı H
YHB.MTKP.UÇ.VİDA-ISO15482-PH2(A2K)3,9X22
Ürün no. 504913922
EAN 4055375054895
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 15482 (DIN 75040'ın yerini alır), PH kafa, kaplama: Mavi çinko kaplamalı (A2K)
- Tek adımda delme, diş açma ve vidalama işlemleri
- Önemli ölçüde daha az zaman ve uygulama
Havşa başlı matkap uçlu vida
1,25 mm'ye kadar çelik/çelik bağlantılar (ör. sac levha profiller) ve 2x1,25 mm çelik/çelik bağlantılar için idealdir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal çap (d1) | 3,9 mm |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,1 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,4-2,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |