Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik saplı manyetik tutucu

Manyetik tutucu
FLEXIBLE MIKNATISLI ÇUBUK-L460MM-600GR

Ürün no. 071535 35

EAN 4011231741248

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik saplı manyetik tutucu

Ürün no. 071535 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok yönlü uygulamalar için esnek şaft
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Erişilmesi zor noktalardan demir ve çelik parçaların çıkarılması veya kaldırılması için.

Maks. yükleme ağırlığı

600 g

Kafa çapı

8 mm

Uzunluk

460 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler